Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrolle RSTO30 ID 38mm AD 62mm Breite19,8mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000870326
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10060554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stuetzrolle ina
stützrollen
Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: ohne Innenring
Weitere Informationen:
Breite:
19,8 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Außenring:
ballige Mantelfläche
Gewicht:
0,255 kg
Marke:
INA
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
62 mm
Axialführung:
ohne Axialführung
Innen-Ø:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
14
€ 5,59*
ab € 52,27*
€ 68,50*
4 Tage
20
€ 5,45*
ab € 61,61*
€ 79,35*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 61,82*
€ 85,86*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.