Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter DIN 985 M 3 A2 50St. Fachhandel


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000810261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009859700030000
EAN/GTIN:
     4051427336568
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtme. Einsatz · nied. Form · Fachhandel - Abmessung: M 3 VE=FS (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00985.970 · Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
50
€ 5,99*
ab € 0,0453*
€ 0,0666*
Lager 4BULW
3 Tage
420
50
€ 5,59*
ab € 0,0479*
€ 0,0702*
1 Tag
unbekannt
50
€ 6,95*
ab € 0,0873*
€ 0,125*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Kartonage
ab 375000 Kartonagen
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0479* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 3,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.