Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009859700030000 Sicherungsmutter DIN 985 M 3 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009859700030000 Sicherungsmutter DIN 985 M 3 A 2
009859700030000 Sicherungsmutter DIN 985 M 3 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009859700030000
EAN/GTIN:
     4051427336568
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sicherungsmutter DIN 985 M 3 A2 50St. Fachhandel ~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtme. Einsatz · nied. Form · Fachhandel - Abmessung: M 3 VE=FS (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.970· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
eClassID:
23110705
HerstellerNr:
009859700030000
Werksnummer:
8000810261
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherungsmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
450
50
€ 5,99*
ab € 0,0452*
€ 0,0667*
4 Tage
270
50
€ 5,59*
ab € 0,052*
€ 0,0765*
2 Tage
unbekannt
50
€ 6,95*
ab € 0,0879*
€ 0,1255*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.