Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 6x90 Stahl galv. verzinkt 50St. Fachhandel


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000809916
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005713040060090
EAN/GTIN:
     4051427337558
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben Fachhandel - Abmessung: 6 x 90 VE=FS (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00571.304 · Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
90 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
950
50
€ 5,99*
ab € 0,1041*
€ 0,1461*
Lager 4BULW
4 Tage
665
50
€ 5,59*
ab € 0,1099*
€ 0,1539*
2 Tage
unbekannt
50
€ 6,95*
ab € 0,1485*
€ 0,2085*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,1099* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 7,695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.