Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 6x90 Stahl galv. verzinkt 50St. Fachhandel


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
005713040060090 Sechskantholzschraube DIN 571 6 x 90 Stahl galv. verzinkt
005713040060090 Sechskantholzschraube DIN 571 6 x 90 Stahl galv. verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000809916
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005713040060090
EAN/GTIN:
     4051427337558
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben Fachhandel - Abmessung: 6 x 90 VE=FS (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.304· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schraubenlänge:
90 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
950
50
€ 5,99*
ab € 0,1041*
€ 0,1461*
3 Tage
665
50
€ 5,59*
ab € 0,1099*
€ 0,1539*
Lager 1498
unbekannt
50
€ 6,95*
ab € 0,1485*
€ 0,2085*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,2085*
€ 0,24812
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,2075*
€ 0,24693
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,1485* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 10,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.