Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

005713040060090 Sechskantholzschraube DIN 571 6 x 90 Stahl galv. verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
005713040060090 Sechskantholzschraube DIN 571 6 x 90 Stahl galv. verzinkt
005713040060090 Sechskantholzschraube DIN 571 6 x 90 Stahl galv. verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005713040060090
EAN/GTIN:
     4051427337558
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 6x90 Stahl galv. verzinkt 50St. Fachhandel DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben Fachhandel - Abmessung: 6 x 90 VE=FS (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.304· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
eClassID:
23110111
HerstellerNr:
005713040060090
Werksnummer:
8000809916
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
Stahl galv. verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1150
50
€ 5,99*
ab € 0,1041*
€ 0,1471*
4 Tage
690
50
€ 5,59*
ab € 0,1196*
€ 0,1676*
2 Tage
unbekannt
50
€ 6,95*
ab € 0,1485*
€ 0,2085*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.