Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-Gehäuseeinheit UCT217 85mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000690536
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10146671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
10,78 kg
Befestigung:
Gewindestifte
Marke:
ZEN
Ausführung:
für Linearbewegungen
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Innen-Ø:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Spann-Gehäuseeinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,50*
ab € 126,60*
€ 154,24*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 126,61*
€ 154,83*
Lager 4BULW
10 Tage
3
€ 5,59*
ab € 173,77*
€ 210,02*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,02*
€ 249,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,37*
€ 225,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.