Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf EM06-20-502 Classic Line 6mm AD 20mm B.6mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000688806
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     10168446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: PTFE/Stahl · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Gewinde:
Linksgewinde
Gewicht:
0,014 kg
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Marke:
DURBAL
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
20 mm
Gewindeart:
Außengewinde
Innen-Ø:
6 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 11,31*
€ 15,70*
4 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 11,85*
€ 16,37*
4 Tage
20
6
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 16,42*
Lager 4BULW
11 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 13,34*
€ 18,34*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.