Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager LBBR30 -LS/HV6 30mm AD 40mm B.50mm EWELLIX SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000676472
Hersteller:
     EWELLIX SKF
Herst.-Nr.:
     10134590
EAN/GTIN:
     7333314051691
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,083 kg
Baureihe:
30er Reihe
Marke:
EWELLIX SKF
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
nichtrostender Stahl
Dichtung:
einseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
40 mm
Innen-Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 30 mm, führungslager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 23,77*
€ 32,45*
4 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 23,12*
€ 33,58*
5 Tage
28
1
€ 5,50*
ab € 27,25*
€ 36,88*
Lager 4BULW
8 Tage
20
1
€ 5,59*
ab € 27,82*
€ 37,69*
4 Tage
28
2
Frei Haus
ab € 27,41*
€ 39,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.