Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle 305702 -2Z ID 15mm AD 40mm Breite15,9mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000673117
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10062166
EAN/GTIN:
     9008745133824
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Informationen:
Breite:
15,9 mm
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring-Ø:
zylindrische Mantelfläche mm
Gewicht:
0,11 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
beidseitige Abdeckung
Außen-Ø:
40 mm
Innen-Ø:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Laufrolle, Wälzlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 24,66*
€ 33,29*
Lager 4BULW
7 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 24,62*
€ 33,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 25,57*
€ 34,65*
4 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 28,66*
€ 38,50*
3 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 28,71*
€ 40,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.