Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle B101 BS 328 H7 Form B D.8mm HSS-E Blank/dampf.MK1 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000660785
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B1018.0
EAN/GTIN:
     7320760181669
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc maschinen reibahle
Maschinenreibahle mit leichte Linksspiralisierung und einem MK-Schaft · Durchmesser 8.00mm mit einer Gesamtlänge von 138mm und einer Schneidenlänge von 58mm · gemäß BS 328 Standard für präzise Löcher im Bereich H7 Toleranz · HSSE-Co mit helldampfgehärtete Oberfläche zum bearbeiten von freie Bearbeitung · einfachem Kohlenstoffstahl und Stahllegierungen Stahl · Grau und formbaren Gusseisen · bearbeitetes und gegossenes Aluminium und Kupfer und Kupferlegierungen Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Unbeschichtet und Dampfangelassen
Nenn-Ø:
8
Gesamtlänge:
138
Schneidenlänge:
58
Schneidenanzahl:
6
Schaftgröße:
MK 1
Schneidrichtung:
Rechts
Nut:
drallgenutet
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
H7
Norm:
BS 328
Schneidstoff:
HSS-E
Modell:
B101
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 21,95*
€ 31,71*
5 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 29,04*
€ 38,03*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,15*
€ 38,05*
3 Tage
31
1
€ 5,45*
ab € 30,24*
€ 39,15*
Lager 4BULW
22
1
€ 5,59*
ab € 31,06*
€ 39,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.