Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadel-Schrägkugellager NKIB5908 ID 40mm AD 62mm Breite34mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000529828
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10155453
EAN/GTIN:
     9008745719806
Suchbegriffe:
Nadel-Schrägkugellager
Nadellager kombiniert
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: zweiteilig
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,32 kg
Marke:
NKE
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Wirkrichtung:
zweiseitig wirkend
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
62 mm
Innen-Ø:
40 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
1
€ 7,90*
ab € 32,00*
€ 43,00*
5 Tage
88
1
€ 10,00*
ab € 31,99*
€ 43,01*
1 Tag
65
1
€ 4,90*
ab € 33,00*
€ 44,25*
4 Tage
61
1
€ 4,30*
ab € 32,26*
€ 45,72*
Lager 4BULW
43
1
€ 5,59*
ab € 38,43*
€ 51,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.