Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Nadel-Schrägkugellager NKIB5908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10155453
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NKIB5908
EAN/GTIN:
     9008745719806
Suchbegriffe:
Nadel-Schrägkugellager
Nadellager kombiniert
DIN 625
Rillenkugellager
NKE-Nadel-Schrägkugellager NKIB5908
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,32 kg
Innen:
40 mm
Außen:
62 mm
Breite:
34 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Innenring:
zweiteilig
Wirkrichtung:
zweiseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: Zylinderrollenlager, rillenkugellager nke, din 625, rillenkugellager id 40mm, 10155453, NKIB5908, NKENKIB5908, NKIB5908NKE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
1
€ 7,90*
ab € 32,00*
€ 43,00*
6 Tage
88
1
€ 10,00*
ab € 31,99*
€ 43,01*
1 Tag
65
1
€ 4,90*
ab € 33,00*
€ 44,25*
Lager 214
61
1
€ 4,30*
ab € 32,26*
€ 45,72*
2 Tage
61
2
Frei Haus
ab € 37,47*
€ 48,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.