Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 7046-2 PH M4x 16-H A 2 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000244496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070469240040016
EAN/GTIN:
     4051426706003
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 16 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07046.924 · Normart: ISO 7046 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
H
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
16 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Werkstoff:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0126*
€ 0,0185*
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0164*
€ 0,0223*
Lager 4BULW
4 Tage
5600
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,019*
€ 0,0256*
8 Tage
8000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0186*
€ 0,026*
5 Tage
8000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0198*
€ 0,0265*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,019* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.