Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 4x 40-T20 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000233961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890989299040040
EAN/GTIN:
     4051427005129
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR-Tg Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 4 x 40 -T20 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 89098.929 · Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
4 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Schraubenlänge:
40 mm
Typ:
Seko-ISR-Tg
Inhalt:
200 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf, Tg = Teilgewinde, ISR
Werkstoff:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0317*
€ 0,0472*
5 Tage
1400
200
€ 5,99*
ab € 0,0401*
€ 0,0559*
Lager 4BULW
980
200
€ 5,59*
ab € 0,0412*
€ 0,057*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0416*
€ 0,0572*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0431*
€ 0,0595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.