Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890989299040040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 4 x 40 -T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890989299040040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 4 x 40 -T20
890989299040040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 4 x 40 -T20
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424372
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890989299040040
EAN/GTIN:
     4051427005129
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 4x 40-T20 A 2 200 Stück Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR-Tg Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 4 x 40 -T20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.929· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890989299040040
Werksnummer:
8000233961
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 40 -T20
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund TG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0318*
€ 0,0477*
Lager 1955
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,0399*
€ 0,0564*
8 Tage
840
200
€ 5,59*
ab € 0,0413*
€ 0,0575*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0414*
€ 0,0578*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0434*
€ 0,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.