Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ VG 5x 30-Z A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000233553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890979209050030
EAN/GTIN:
     4051427003118
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 89097 A 2 CE Seko-Z Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 5 x 30 -Z VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 89097.920 · Normart: REYHER-Artikel 89097
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Schraubenlänge:
30 mm
Typ:
Seko-Z
Inhalt:
200 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf, Z = Pozidriv-Kreuzsch
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 5x30 senkkopf, edelstahl-kreuzschlitz-spanplattenschraube senkkopf, reyher spanplattenschraube, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
200
€ 4,30*
ab € 0,0439*
€ 0,0649*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,057*
€ 0,0785*
5 Tage
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,0635*
€ 0,0882*
Lager 4BULW
840
200
€ 5,59*
ab € 0,0648*
€ 0,0899*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0681*
€ 0,0936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.