| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-890979209050030 Herst.-Nr.: 890979209050030 EAN/GTIN: 4051427003118 |
| |
|
| | |
| Artikel 89097 A 2 CE Seko-Z Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 5 x 30 -Z VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.298 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 5x30 senkkopf, edelstahl-kreuzschlitz-spanplattenschraube senkkopf, reyher spanplattenschraube, CE, EN 14592, Kreuzschlitz-Holzschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, ART 89097, 5x30-Z, 5 x 30 -Z, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM89097530, 89097.920 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,057* | € 0,0821* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 8,69* | € 12,99* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 12,68* | € 17,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 13,59* | € 18,83* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,69* | € 25,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04345* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|