Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88331 FormA-Fein M8x1x12 A 2 25 Stück AMECOIL


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000229948
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883319260810012
EAN/GTIN:
     4043952674383
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 8x1 x12 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Form A-Fein · Material: A 2 · Norm: REYHER-Artikel 88331 · Gruppencode: 88331.926 · Normart: REYHER-Artikel 88331 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A-Fein = für Nutz-Feingewinde
Weitere Informationen:
für Gewinde:
8 mm
Länge:
12 mm
Marke:
AMECOIL
Abmessung:
8 x 1 x 12 A 2 S
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din 8140, Gewindeeinsatz, Gewindeeinsätze, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
140
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4692*
€ 0,6492*
6 Tage
200
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,451*
€ 0,6544*
6 Tage
200
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4797*
€ 0,6797*
3 Tage
200
125
pro Box
Frei Haus
ab € 0,4589*
€ 0,6956*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5239*
€ 0,7339*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,6492*
€ 0,77255
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,6392*
€ 0,76065
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,6092*
€ 0,72495
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5792*
€ 0,68925
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5592*
€ 0,66545
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,4692*
€ 0,55835
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4692* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 16,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.