Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88331 FormA-Fein M8x1x12 A 2 25 Stück AMECOIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000229948
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     883319260810012
EAN/GTIN:
     4043952674383
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 8x1 x12 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-Fein· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88331· Gruppencode 88331.926· Normart REYHER-Artikel 88331· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A-Fein = für Nutz-Feingewinde
Weitere Informationen:
Abmessung:
8 x 1 x 12 A 2 S
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, m8x12 din 8140, din 8140, din 8140 m8, Gewindeeinsätze, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
300
25
€ 5,99*
ab € 0,4504*
€ 0,6348*
8 Tage
210
25
€ 5,59*
ab € 0,4631*
€ 0,6531*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4184*
€ 0,6538*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,4937*
€ 0,6737*
Lager 2478
300
125
Frei Haus
ab € 0,4627*
€ 0,6994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,6994*
€ 0,83229
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,5968*
€ 0,71019
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5868*
€ 0,69829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5668*
€ 0,67449
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,5627*
€ 0,66961
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4627*
€ 0,55061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 87,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.