Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe R 88104 8,4x20x1,5 Stahl galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000228456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881040100084020
EAN/GTIN:
     4043952665688
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Artikel 88104 Stahl galvanisch verzinkt Kotflügelscheiben · Produktklasse C (g) - Abmessung: 8,4 x20 x1,5 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 8,4mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 88104.010 · Länge: 20mm · Normart: REYHER-Artikel 88104 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8,4 mm
Außen-Ø:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Kotflügelscheiben, Produktklasse C
Stärke:
1,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheiben d8,4 x 20 x 1,5, karosseriescheiben stahl verzinkt blau, reyher karosseriescheiben, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0114*
€ 0,0171*
5 Tage
10668
200
€ 4,30*
ab € 0,0114*
€ 0,0181*
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0124*
€ 0,0203*
5 Tage
14200
200
€ 5,99*
ab € 0,0141*
€ 0,021*
Lager 4BULW
9940
200
€ 5,59*
ab € 0,0145*
€ 0,0214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.