Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe 8,4 x20 x1,5 R 88104 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheibe 8,4 x20 x1,5 R 88104 Stahl galvanisch verzinkt
Kotflügelscheibe 8,4 x20 x1,5 R 88104 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423259
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881040100084020
EAN/GTIN:
     4043952665688
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheibe R 88104 8,4x20x1,5 Stahl galv.verz. 200 Stück Artikel 88104 Stahl galvanisch verzinkt Kotflügelscheiben · Produktklasse C (g) - Abmessung: 8,4 x20 x1,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8,4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88104.010· Länge: 20mm· Normart: REYHER-Artikel 88104· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881040100084020
Werksnummer:
8000228456
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8,4 x20 x1,5
Norm:
R 88104
Produktart:
Kotflügelscheibe
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0114*
€ 0,0171*
4 Tage
10668
200
€ 4,30*
ab € 0,0114*
€ 0,0181*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0124*
€ 0,0204*
Lager 1955
13600
200
€ 5,99*
ab € 0,0141*
€ 0,021*
8 Tage
9520
200
€ 5,59*
ab € 0,0145*
€ 0,0215*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.