Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M12x 55 10.9 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223082
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040120055
EAN/GTIN:
     4043952694763
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode: 14399.104 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Marke:
PEINER
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,3731*
€ 0,6434*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,4524*
€ 0,7024*
7 Tage
490
30
€ 4,90*
ab € 0,5475*
€ 0,8475*
6 Tage
686
1
€ 5,99*
ab € 0,6088*
€ 0,9548*
Lager 4BULW
481
1
€ 5,59*
ab € 0,626*
€ 0,966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,706*
€ 0,84014
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,626*
€ 0,74494
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040120000
ab € 0,0754*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060120000
ab € 0,1862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.