Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 12 x 55 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 12 x 55 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 12 x 55 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991040120055
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0460112055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.800 KGM
Materialnummer:
14399.104.0120.055
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M12x55, 12x55, AM143991255, 14399.104.0120.055
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,3731*
€ 0,6334*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,4524*
€ 0,6924*
7 Tage
391
30
€ 4,90*
ab € 0,5475*
€ 0,8375*
6 Tage
548
1
€ 5,99*
ab € 0,6088*
€ 0,9448*
8 Tage
384
1
€ 5,59*
ab € 0,626*
€ 0,966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6924*
€ 0,82396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6124*
€ 0,72876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5924*
€ 0,70496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5424*
€ 0,64546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5124*
€ 0,60976
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4524*
€ 0,53836
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040120000
ab € 0,0754*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060120000
ab € 0,1862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.