Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe EN 14399-6 rund 12 (13x24x 3) Stahl 300 HV 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 12 (13x24x 3) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV
Scheibe 12 (13x24x 3) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV
Artikel-Nr.:
     1498C-8000223042
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990040120000
EAN/GTIN:
     4043952694510
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV -P- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 12 (13x24x 3) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 14399.004· Normart: EN 14399· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
24 mm
Oberfläche:
blank
Marke:
PEINER
Ausführung:
Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,0754*
€ 0,1195*
7 Tage
3600
200
€ 4,90*
ab € 0,0892*
€ 0,1248*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 0,102*
€ 0,161*
6 Tage
5040
1
€ 5,99*
ab € 0,1021*
€ 0,1631*
Lager 1498
5040
1
€ 6,95*
ab € 2,14*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060120000
ab € 0,1862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.