Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift ISO 8750 8x 32 1.4310 Regelausf. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000220086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087509600080032
EAN/GTIN:
     4051426229229
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 8 x 32 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08750.960
Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiralspannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 8750
Werkstoff:
1.4310
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,1662*
€ 0,216*
11 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,2133*
€ 0,2533*
5 Tage
3000
500
€ 5,99*
ab € 0,3602*
€ 0,4237*
Lager 4BULW
7 Tage
2100
500
€ 5,59*
ab € 0,3703*
€ 0,4303*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,3866*
€ 0,4566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,4303*
€ 0,51206
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4203*
€ 0,50016
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4003*
€ 0,47636
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,3703*
€ 0,44066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 215,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.