Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 8 x 32 ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 8 x 32 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 8 x 32 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410548
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087509600080032
EAN/GTIN:
     4051426229229
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 8x 32 1.4310 Regelausf. 500 Stück ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 8 x 32 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087509600080032
Werksnummer:
8000220086
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 32
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 79,61*
€ 103,87*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,59*
€ 126,07*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 176,91*
€ 212,14*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 191,88*
€ 225,33*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 234,30*
€ 275,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,14*
€ 252,4466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,23*
€ 246,6037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,84*
€ 237,8096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,57*
€ 226,7783
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,91*
€ 210,5229
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,35382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.