Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 8734 5 m6x 24 Stahl gehärtet Toleranz m6 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000218676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087340010050024
EAN/GTIN:
     4051427216013
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 5 m6 x 24 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08734.001
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, A = durchgehärtet
Form:
Typ A
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 8734
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,90*
ab € 0,0637*
€ 0,0816*
4 Tage
3300
500
€ 4,30*
ab € 0,0622*
€ 0,0849*
Lager 4BULW
8 Tage
2100
500
€ 5,59*
ab € 0,0703*
€ 0,0901*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0733*
€ 0,0941*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0844*
€ 0,1085*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 45,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.