Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkblechschraube DIN 7983 PH C 3,5x 22-H A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000216243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079839240035022
EAN/GTIN:
     4043952543283
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,5 x 22 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07983.924
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 Stück - S
Länge:
22 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsensenk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = m
Form:
Form C-H
Ø:
3,5 mm
Norm:
DIN 7983
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00873*
€ 0,01304*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0116*
€ 0,0161*
6 Tage
6000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0177*
5 Tage
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0222*
€ 0,0301*
Lager 4BULW
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,023*
€ 0,0313*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 31,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.