Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkblechschraube DIN 7983 PH C 2,9x16-H Stahl gehärtet galv.verz. 2000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000216119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079830140029016
EAN/GTIN:
     4043952542040
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,9 x 16 -H VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07983.014
Weitere Informationen:
Inhalt:
2000 Stück - S
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsensenk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = m
Form:
Form C-H
Ø:
2,9 mm
Norm:
DIN 7983
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30000
2000
€ 4,90*
ab € 0,00405*
€ 0,00569*
4 Tage
30000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00467*
€ 0,00691*
14 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00478*
€ 0,00731*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00642*
€ 0,00883*
Lager 4BULW
30800
2000
€ 5,59*
ab € 0,00652*
€ 0,00897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00897*
€ 0,01067
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00889*
€ 0,01058
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00838*
€ 0,00997
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00801*
€ 0,00953
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00768*
€ 0,00914
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00652*
€ 0,00776
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 17,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.