| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079830140029016 Herst.-Nr.: 079830140029016 EAN/GTIN: 4043952542040 |
| |
|
| | |
| DIN 7983 Stahl, geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,9 x 16 -H VE=S (2000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.067 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, din 7983 2,9x16, blechschraube din 7983, din 7983 stahl, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsensenkkopf-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7051, C2, 9x16-H, C 2, 9 x 16 -H, Stahl, galv. verzinkt, AM79832916, 07983.014 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 4,90* | ab € 0,00409* | € 0,00562* | | | | Lager 214 | | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00466* | € 0,00684* | | | | | | 14 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00477* | € 0,00724* | | | | | 13 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00639* | € 0,00875* | | | | | 8 Tage | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,00648* | € 0,00889* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 13,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|