| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-813376 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79830140029016 EAN/GTIN: 4043952542040 |
| |
|
| | |
| DIN 7983 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,9 x 16 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07983.014 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2000 Stück - S | Länge: | 16 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Linsensenk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze | Form: | Form C-H | Ø: | 2,9 mm | Norm: | DIN 7983 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, din 7983 2,9x16, blechschraube din 7983, din 7983 stahl, Reyher, Schrauben, Kappenschrauben, Schraube, Blechschrauben, 8000216119 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 4,90* | ab € 0,00409* | € 0,00562* | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00466* | € 0,00684* | | | | Lager 4757 | | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00477* | € 0,00724* | | | | | | 13 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00639* | € 0,00875* | | | | | 8 Tage | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,00648* | € 0,00889* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 14,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|