Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7979 Innengewinde D 20x 90 Stahl gehärtet Toleranz m6 1St.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000214946
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079790040200090
EAN/GTIN:
     4043952801529
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
DIN 7979 Stahl Form D/m 6 Zylinderstifte mit Innengewinde · gehärtet · Toleranzfeld m6 - Abmessung: D 20 x 90 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07979.004
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte mit Innengewinde, D = gehärtet, Toleranzfeld
Form:
Form D/m 6
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 7979
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: reyher din 7979 st 20x90, din 7979, din 7979 form d, Reyher, Stift, Stifte, Zylinderstifte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,196*
€ 3,0101*
6 Tage
200
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,3365*
€ 3,0165*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0894*
€ 3,0594*
Lager 4BULW
140
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,4455*
€ 3,1555*
7 Tage
5000
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,4888*
€ 3,2088*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 3,1555*
€ 3,75505
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,0055*
€ 3,57655
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,4455*
€ 2,91015
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,4455* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 78,8875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.