Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 10x 1 A 4 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000214201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     076049410100100
EAN/GTIN:
     4043952518724
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
Edelstahlschraube DIN 7604 A
Verschlussschrauben ohne DIN
DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 10 x 1 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Form A · Gruppencode: 07604.941 · Normart: DIN 7604 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a m10 x 1, verschlussschrauben ohne din, din 7604 a4, Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
10
€ 4,30*
ab € 0,6391*
€ 0,9578*
6 Tage
250
10
€ 4,90*
ab € 0,6913*
€ 0,9813*
6 Tage
270
10
€ 5,99*
ab € 0,6975*
€ 0,9943*
Lager 4BULW
8 Tage
189
10
€ 5,59*
ab € 0,7171*
€ 1,0171*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,6483*
€ 1,0181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0171*
€ 1,21035
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0071*
€ 1,19845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9571*
€ 1,13895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9171*
€ 1,09135
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8871*
€ 1,05565
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7171*
€ 0,85335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,171* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.