Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 10x 1 A 4 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1328374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     076049410100100
EAN/GTIN:
     4043952518724
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
Edelstahlschraube DIN 7604 A
Verschlussschrauben ohne DIN
DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 10 x 1 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Form A · Gruppencode: 07604.941 · Normart: DIN 7604 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a4, verschlussschrauben ohne din, Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
70
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6391*
€ 0,9578*
6 Tage
70
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,6913*
€ 0,9713*
2 Tage
49
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,7111*
€ 1,0011*
8 Tage
70
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6985*
€ 1,009*
Lager 4757
63
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,9331*
€ 1,3031*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,3031*
€ 1,55069
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,2931*
€ 1,53879
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,2331*
€ 1,46739
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,1931*
€ 1,41979
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,1331*
€ 1,34839
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,9331*
€ 1,11039
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9331* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 13,031* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.