Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring DIN 7603 42x49x2 Aluminium 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000214111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     076033000420049
EAN/GTIN:
     4051426200259
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 Aluminium Form A Flachdichtringe - Abmessung: 42 x49 x2 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe · Durchmesser: 42mm · Form: Form A · Gruppencode: 07603.300 · Länge: 49mm · Normart: DIN 7603 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Werkstoff: Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,7692*
€ 1,006*
5 Tage
200
100
€ 5,99*
ab € 0,8398*
€ 1,0381*
Lager 4BULW
7 Tage
140
100
€ 5,59*
ab € 0,8635*
€ 1,0535*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,8788*
€ 1,0688*
11 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,9727*
€ 1,1827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0535*
€ 1,25367
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0335*
€ 1,22987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9735*
€ 1,15847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9635*
€ 1,14657
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8635*
€ 1,02757
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 105,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.