Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring 42 x49 x2 DIN 7603 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtring 42 x49 x2 DIN 7603 Aluminium
Flachdichtring 42 x49 x2 DIN 7603 Aluminium
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412923
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076033000420049
EAN/GTIN:
     4051426200259
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
Flachdichtring DIN 7603 42x49x2 Aluminium 100 Stück DIN 7603 Aluminium Form A Flachdichtringe - Abmessung: 42 x49 x2 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser: 42mm· Form: Form A· Gruppencode: 07603.300· Länge: 49mm· Normart: DIN 7603· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076033000420049
Werksnummer:
8000214111
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42 x49 x2
Norm:
DIN 7603
Produktart:
Flachdichtring
Ausfuehrung:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,7692*
€ 1,006*
Lager 1955
400
100
€ 5,99*
ab € 0,8398*
€ 1,0381*
8 Tage
280
100
€ 5,59*
ab € 0,8635*
€ 1,0535*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,8788*
€ 1,0688*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,9727*
€ 1,1727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0381*
€ 1,23534
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,984*
€ 1,17096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9298*
€ 1,10646
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9098*
€ 1,08266
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8398*
€ 0,99936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 103,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.