Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidschraube DIN 7516 LIKO PH EM 5x20-H Stahl galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000214034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075160150050020
EAN/GTIN:
     4043952517871
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
DIN 7516 Stahl Form E-H galvanisch verzinkt Gewinde-Schneidschrauben mit Linsensenkkopf nach DIN 966 · KS -H - Abmessung: EM 5 x 20 -H VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07516.015 · Normart: DIN 7516
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewinde-Schneidschrauben, E = Linsensenkkopf nach DIN 966 H
Form:
Form E-H
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7516
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,018*
€ 0,0276*
5 Tage
18000
500
€ 4,30*
ab € 0,0226*
€ 0,0331*
6 Tage
16500
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,035*
6 Tage
25000
500
€ 5,99*
ab € 0,0274*
€ 0,038*
Lager 4BULW
16100
500
€ 5,59*
ab € 0,0283*
€ 0,0387*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.