Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidschraube DIN 7516 LIKO PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidschraube DIN 7516 LIKO PH
Gewindeschneidschraube DIN 7516 LIKO PH
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1328326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75160150050020
EAN/GTIN:
     4043952517871
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
DIN 7516 Stahl Form E-H galvanisch verzinkt Gewinde-Schneidschrauben mit Linsensenkkopf nach DIN 966 · KS -H - Abmessung: EM 5 x 20 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07516.015· Normart DIN 7516
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewinde-Schneidschrauben, E = Linsensenkkopf nach DIN 966 H = mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
Form E-H
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7516
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,018*
€ 0,0272*
4 Tage
18000
500
€ 4,30*
ab € 0,0228*
€ 0,0326*
7 Tage
18000
500
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0345*
6 Tage
25000
500
€ 5,99*
ab € 0,0275*
€ 0,0376*
8 Tage
17500
500
€ 5,59*
ab € 0,0283*
€ 0,0382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.