Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 8x 40 Federstahl Regelausf. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073430000080040
EAN/GTIN:
     4043952506769
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 8 x 40 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07343.000
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 7343
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,1278*
€ 0,1768*
5 Tage
2000
500
€ 4,30*
ab € 0,1387*
€ 0,1812*
10 Tage
2000
500
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,19*
6 Tage
2000
500
€ 5,99*
ab € 0,1854*
€ 0,2272*
Lager 4BULW
8 Tage
1400
500
€ 5,59*
ab € 0,1905*
€ 0,2305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 115,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.