Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 8 x 40 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 8 x 40 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 8 x 40 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401558
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073430000080040
EAN/GTIN:
     4043952506769
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 8x 40 Federstahl Regelausf. 500 Stück DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 8 x 40 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073430000080040
Werksnummer:
8000212127
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 40
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4069
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5875*
€ 0,7175*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 68,72*
€ 90,88*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 76,44*
€ 94,41*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 71,18*
€ 98,00*
Lager 1955
7
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 88,96*
€ 110,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,67*
€ 131,6973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,11*
€ 131,0309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,55*
€ 130,3645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,73*
€ 117,4887
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 92,26*
€ 109,7894
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 90,51*
€ 107,7069
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 89,29*
€ 106,2551
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 88,96*
€ 105,8624
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,17792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.