Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 2x 14 Federstahl Regelausf. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073430000020014
EAN/GTIN:
     4043952506318
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2 x 14 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07343.000
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 7343
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0139*
€ 0,0211*
5 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0207*
€ 0,0292*
6 Tage
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0237*
€ 0,0315*
Lager 4BULW
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0242*
€ 0,0321*
6 Tage
7000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 32,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.