Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 2 x 14 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 2 x 14 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 2 x 14 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399074
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073430000020014
EAN/GTIN:
     4043952506318
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 2x 14 Federstahl Regelausf. 1000 Stück DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2 x 14 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073430000020014
Werksnummer:
8000212072
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 14
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,34*
€ 23,02*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 20,53*
€ 29,07*
Lager 1955
11
1
€ 5,99*
ab € 23,58*
€ 31,40*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 25,45*
€ 33,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,03*
€ 36,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,40*
€ 37,366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,46*
€ 36,2474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,80*
€ 34,272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,66*
€ 31,7254
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,58*
€ 28,0602
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.