Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsblech DIN 5406 MB 12/M 60x2 Stahl f.DIN 981 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000206279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     054060000120000
EAN/GTIN:
     4043952470015
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
DIN 981
DIN 5406 Stahl MB Mutternsicherungen/Sicherungsbleche für Nutmuttern DIN 981 - Abmessung: MB 12/M 60x2 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 05406.000 · Normart: DIN 5406
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Mutternsicherungen/ Sicherungsbleche für Nutmuttern DIN 981
Form:
MB
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 5406
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Nutmutter DIN 981, din 981 m60x2, din 981, din 981 m60, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
10
€ 4,30*
ab € 1,535*
€ 2,2391*
6 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 1,677*
€ 2,3136*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,7244*
€ 2,3444*
Lager 4BULW
nicht lagernd
10
€ 5,59*
ab € 1,7344*
€ 2,3444*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,5573*
€ 2,357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3444*
€ 2,78984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3144*
€ 2,75414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2044*
€ 2,62324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0944*
€ 2,49234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0044*
€ 2,38524
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7344*
€ 2,06394
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,444* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.