Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsblech MB 12/M 60x2 DIN 5406 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsblech MB 12/M 60x2 DIN 5406 Stahl
Sicherungsblech MB 12/M 60x2 DIN 5406 Stahl
Sicherungsblech MB 12/M 60x2 DIN 5406 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401407
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     054060000120000
EAN/GTIN:
     4043952470015
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
DIN 981
Sicherungsblech DIN 5406 MB 12/M 60x2 Stahl f.DIN 981 10 Stück DIN 5406 Stahl MB Mutternsicherungen/Sicherungsbleche für Nutmuttern DIN 981 - Abmessung: MB 12/M 60x2 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 05406.000· Normart: DIN 5406
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
054060000120000
Werksnummer:
8000206279
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025300
Gewicht brutto Kg:
0,025300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
MB 12/M 60x2
Norm:
DIN 5406
Produktart:
Sicherungsblech
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
110
10
€ 4,30*
ab € 1,535*
€ 2,2091*
Lager 1955
110
10
€ 5,99*
ab € 1,677*
€ 2,2936*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,7244*
€ 2,3344*
8 Tage
77
10
€ 5,59*
ab € 1,7244*
€ 2,3344*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,5473*
€ 2,337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2936*
€ 2,72938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2153*
€ 2,63621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,097*
€ 2,49543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,027*
€ 2,41213
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,947*
€ 2,31693
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,677*
€ 1,99563
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,936* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.