Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x 55 8.8 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000204130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628000240055
EAN/GTIN:
     4051426124470
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 55 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode: 04762.800 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,8062*
€ 1,1309*
4 Tage
150
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,976*
€ 1,3758*
Lager 4BULW
105
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,0872*
€ 1,4372*
6 Tage
150
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,0678*
€ 1,4594*
6 Tage
150
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,1066*
€ 1,4666*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,4372*
€ 1,71027
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,4272*
€ 1,69837
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,3472*
€ 1,60317
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,2872*
€ 1,53177
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,2372*
€ 1,47227
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,0872*
€ 1,29377
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0872* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 35,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.