Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 24 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 24 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 24 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390182
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000240055
EAN/GTIN:
     4051426124470
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x 55 8.8 25 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 55 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000240055
Werksnummer:
8000204130
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,316000
Gewicht brutto Kg:
0,316000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 55
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,932*
€ 1,422*
5 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 0,976*
€ 1,4658*
Lager 1955
200
25
€ 5,99*
ab € 1,2396*
€ 1,7496*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,2961*
€ 1,8161*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,333*
€ 1,873*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7496*
€ 2,08202
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5996*
€ 1,90352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5296*
€ 1,82022
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4596*
€ 1,73692
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2396*
€ 1,47512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.