Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x135 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000203551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047624280100135
EAN/GTIN:
     4051427044210
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 135 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04762.428
Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 4762
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
50
€ 4,30*
ab € 0,6758*
€ 0,9374*
5 Tage
50
50
€ 5,99*
ab € 0,7424*
€ 0,9597*
Lager 4BULW
nicht lagernd
50
€ 5,59*
ab € 0,7533*
€ 0,9833*
6 Tage
50
50
€ 7,99*
ab € 0,7768*
€ 0,9968*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8744*
€ 1,1244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9833*
€ 1,17013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9733*
€ 1,15823
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9133*
€ 1,08683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8833*
€ 1,05113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8633*
€ 1,02733
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7533*
€ 0,89643
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.