| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047624280100135 Herst.-Nr.: 047624280100135 EAN/GTIN: 4051427044210 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 135 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8.933 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, iso 4762 8.8 m10, zylinderschraube ohne norm, din 912 regelgewinde m10, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M10x135, M 10 x 135, 8.8, galv. verzinkt 8 DiSP + SL, AM476210135, 04762.428 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,6858* | € 0,9274* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,7386* | € 0,966* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,7697* | € 0,9897* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,7833* | € 1,0033* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,8744* | € 1,1144* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|