Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x25 8.8 flZnnc 480h-L 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000203252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047623530100025
EAN/GTIN:
     4043952784730
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO 4762 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode: 04762.353 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5200
200
€ 4,30*
ab € 0,1353*
€ 0,1866*
6 Tage
7000
200
€ 5,99*
ab € 0,1452*
€ 0,1892*
Lager 4BULW
8 Tage
4900
200
€ 5,59*
ab € 0,16*
€ 0,20*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1669*
€ 0,2069*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1806*
€ 0,2306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.